Regulator de presiune constantă cu manometru, BG 1, G 3/8, 0, 5 - 6 bar

Cod articol.: 100874
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 100874
EAN / GTIN 4047322115278
Număr producător 100874
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune constantă cu manometru, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, temperatură maximă a mediului 90 °C, interval de reglare 0, 5 - 6 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară. Regulatoarele de presiune rămân constante la presiunea de lucru în cazul unei presiuni de intrare variabile.

Caracteristică:

  • A: 70,0 mm
  • B: 165,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • D: 132,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/8
  • Debit: 2500 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 6 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 90 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 90 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături