Descriere:
Regulator de presiune pentru montare pe tablou de comandă „Standard”, fără manometru, BG 3, G 1, PE max. 25 bar, temperatura mediului max. 60 °C, raport de reglare. 0, 5-10 bar. Inclus cu piuliță pentru panou și șaibă. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară.
Caracteristică:
- A: 90,0 mm
- C: 31,0 mm
- D: 132,4 mm
- BG: 3
- DN: 25
- Serie: Standard
- Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
- Filet: G 1
- Debit: 5000 l/min
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de reglare max.: 10 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
- Presiune maximă la intrare: 25 bar
- Filet pentru panou de comandă: M20x1,5
- Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C