Regulator de presiune pentru montare pe panou „Standard”, BG 2, G 1/2, 0, 5-6 bar

Cod articol: 100858
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100858
EAN / GTIN 4047322108492
Număr producător 100858
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune pentru montare pe panou „Standard”, fără manometru, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, temperatura mediului max. 60 °C, raport de reglare. 0, 5-6 bar. Inclus cu piuliță pentru panou și șaibă. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară.

Caracteristică:

  • A: 70,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • D: 111,9 mm
  • BG: 2
  • DN: 15
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/2
  • Debit: 2200 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 6 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Filet pentru panou de comandă: M20x1,5
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C