Descriere:
Regulator de presiune pentru montare pe panou „Standard”, fără manometru, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura mediului max. 60 °C, raport de reglare. 0, 5-3 bar. Inclus cu piuliță pentru panou și șaibă. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară.
Caracteristică:
- A: 54,0 mm
- C: 32,0 mm
- D: 97,5 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Serie: Standard
- Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
- Filet: G3/8
- Debit: 1000 l/min
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de reglare max.: 3 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Filet pentru panou de comandă: M20x1,5
- Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C