Descriere:
Unitate de întreținere din 2 piese „Standard-mini”, recipient metalic și manometru, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Unități de întreținere din două părți, compuse dintr-un regulator de presiune cu membrană independent de presiunea de admisie, cu control invers, cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal și un lubrifiant proporțional. Construcție compactă și de dimensiuni reduse.
Caracteristică:
- A: 85,0 mm
- B: 163,5 mm
- C: 65,0 mm
- D: 98,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: Standard mini
- Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
- Filet: G1/4
- recipiente: recipient metalic
- Debit: 350 l/min
- Suport pentru picurare: Zinc-sticlă-NBR
- material de etanșare: NBR
- Finerete filtru: 5 µm
- Evacuarea condensului: Manual
- Domeniu de reglare max.: 10 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
- Presiune maximă la intrare: 25 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Indicator manometru max.: 16 bar
- Indicator manometru min.: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C