Distribuitor „variobloc”, BG 1, G 3/8, cu 4 ieșiri

Cod articol: 100723
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100723
EAN / GTIN 4047322170048
Număr producător 100723
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Distribuitor „variobloc”, BG 1, G 3/8, cu 4 ieșiri: sus / jos G 3/8 și față / spate G 1/4. Pentru preluarea aerului neuleiat atunci când distribuitorul este montat în fața lubrifiantului cu ceață. O supapă de refulare integrată împiedică pătrunderea uleiului din lubrifiantul cu ceață sau din conductă.

Caracteristică:

  • A: 48,0 mm
  • B: 44,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Filet: G3/8
  • Debit: 900 l/min
  • Număr de ieșiri: 4 (la livrare, toate sigilate)
  • Ieșire sus / jos: G3/8
  • Înclinație față / spate: G1/4
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar