Supapă de evacuare complet automată, inclusiv adaptor G 1/8 interior x M14x1

Cod articol.: 100677
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100677
EAN / GTIN 4047322337434
Număr producător 100677
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de evacuare complet automată, inclusiv adaptor G 1/8 interior x M14x1, presiune de lucru 4 - 12 bar, temperatură de lucru 0 °C până la 90 °C. Pentru toate filtrele, regulatoarele de filtrare, unitățile de întreținere și unitățile combinate începând cu dimensiunea G 1/4. Nu este potrivit pentru seriile noastre „Mini” și „multifix”. Montare simplă în locul supapei manuale standard.

Caracteristică:

  • A: 46,5 mm
  • B: 109,0 mm
  • C: 83,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • DN: 4
  • capotă: alamă
  • Mediu: Condensat (emulsie)
  • Carcasă: Plastic (PA)
  • Poziție de montare: Recipient filtrant montat – vertical ± 10%
  • Descriere: Supapă de evacuare complet automată
  • Racord pentru rezervor: G 1/8 exterior
  • Presiune de funcționare max.: 12 bar
  • Presiune de funcționare min.: 4 bar
  • Filet partea de evacuare: G 1/4 interior
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: 0 °C