Supapă de refulare „multifix”, BG 1, G 3/8

Cod articol.: 100631
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100631
EAN / GTIN 4047322166577
Număr producător 100631
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare „multifix”, BG 1, G 3/8, presiune de deschidere min. 0,1 bar, presiune de intrare max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C. Supapă cu scaun cu arc.

Caracteristică:

  • A: 47,8 mm
  • B: 52,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/8
  • Debit: 700 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune minimă de deschidere: 0,1 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C