Supapă de pornire „multifix”, cu clapetă de reglare, BG 5, G 1

Cod articol.: 100629
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100629
EAN / GTIN 4047322123877
Număr producător 100629
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de pornire „multifix”, cu clapetă de reglare, BG 5, G 1, presiune de intrare 2 - 16 bar, temperatură ambiantă a mediului max. 60 °C. Supapă cu scaun acționată prin presiune secundară pentru ventilarea controlată a instalațiilor cu aer comprimat. La atingerea a 50% din presiunea de intrare, secțiunea transversală completă a regulatorului se deschide. Timpul de umplere poate fi reglat prin rotirea șurubului de reglare.

Caracteristică:

  • A: 99,7 mm
  • B: 104,0 mm
  • D: 52,0 mm
  • BG: 5
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Aluminiu
  • Filet: G 1
  • Debit: 16000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 2 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C