Descriere:
Supapă de pornire „multifix”, cu clapetă de reglare, BG 5, G 3/4, presiune de intrare 2 - 16 bar, temperatura mediului înconjurător max. 60 °C. Supapă cu scaun acționată prin presiune secundară pentru ventilarea controlată a instalațiilor cu aer comprimat. La atingerea a 50% din presiunea de intrare, secțiunea transversală completă a regulatorului se deschide. Timpul de umplere poate fi reglat prin rotirea șurubului de reglare.
Caracteristică:
- A: 99,7 mm
- B: 104,0 mm
- D: 52,0 mm
- BG: 5
- Serie: multifix
- Carcasă: Aluminiu
- Filet: G3/4
- Debit: 16000 l/min
- material de etanșare: NBR
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Presiune de intrare min.: 2 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C