Supapă de comutare (supapă cu 3/2 căi) „multifix”, 24 V c.c., BG 3, G 1/2

Cod articol: 100624
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100624
EAN / GTIN 4047322165365
Număr producător 100624
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de comutare (supapă cu 3/2 căi) „multifix”, 24 V CC, BG 3, G 1/2, presiune de intrare 2 - 10 bar, temperatura mediului înconjurător max. 60 °C. Instalațiile de aer comprimat sau părți ale instalațiilor pot fi pornite sau oprite printr-un semnal electric. Versiune cu 3/2 căi, inclusiv amortizor de zgomot. La oprire, instalația este simultan aerisită.

Caracteristică:

  • A: 68,8 mm
  • B: 185,0 mm
  • C: 56,2 mm
  • D: 33,5 mm
  • E: 44,1 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/2
  • Tip de protecţie: IP 65 (P 54) conform DIN 40050
  • Debit: 3150 l/min
  • bobină magnetică: 24 V DC
  • material de etanșare: NBR
  • Durată pornire: 100%
  • Presiune maximă la intrare: 10 bar
  • Presiune de intrare min.: 2 bar
  • Racord de aerisire: G1/4
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Conexiune electrică: Conector PG 9, forma B, EN 175301-803
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C