Robinet cu bilă 3/2 căi „multifix”, blocabil, BG 3, G 3/4

Cod articol.: 100614
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100614
EAN / GTIN 4047322133289
Număr producător 100614
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă 3/2 căi „multifix”, blocabil, cu orificiu de aerisire, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, temperatura mediului înconjurător max. 60 °C. Cu mâner rotativ, rotativ la 90°, blocabil, cu orificiu de aerisire și amortizor de zgomot inclus.

Caracteristică:

  • A: 68,8 mm
  • B: 102,6 mm
  • C: 69,1 mm
  • D: 33,5 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/4
  • Confirmare: Căluș rotativ la 90
  • Debit: 11000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Racord de aerisire: G1/2
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C