Distribuitor „multifix”, execuție largă, BG 3, G 1/2, 4 ieșiri

Cod articol: 100609
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100609
EAN / GTIN 4047322166409
Număr producător 100609
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Distribuitor „multifix”, execuție lată, BG 3, G 1/2, cu 4 ieșiri: 2 x G 1/4 și 2 x G 1/2, presiune de intrare max. 16 bar. Distribuitor cu patru ieșiri, în variantă lată și îngustă.

Caracteristică:

  • A: 68,8 mm
  • B: 67,0 mm
  • C: 33,5 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • plecare: 2 x 1/4, 2 x 1/2
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/2
  • Debit: 11000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C