Stație de întreținere SAFETY „multifix”, KH-AV-FR, HA, BG 3, G 1/2

Cod articol: 100600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100600
EAN / GTIN 4047322245623
Număr producător 100600
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Stație de întreținere SAFETY „multifix”, regulator cu filtru și supapă de pornire cu robinet cu bilă, HA, BG 3, G 1/2, PE 2 - 16 bar, interval de reglare 2 - 10 bar. Această stație de întreținere a aerului comprimat, compusă dintr-un robinet cu bilă inclusiv amortizor de zgomot, o supapă de pornire și, opțional, un regulator de presiune, un regulator cu filtru sau o unitate de întreținere, îndeplinește toate cerințele privind siguranța în exploatare și prevenirea accidentelor!

Caracteristică:

  • A: 269,3 mm
  • B: 200,8 mm
  • C: 122,0 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • Mediu: Aer comprimat
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/2
  • membrană: NBR
  • Debit: 4000 l/min
  • capac cu arc: POM
  • material de etanșare: NBR
  • Element filtrare: Cellpor (PE)
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 2 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 2 bar
  • Racord de aerisire: Amortizor de zgomot (robinet cu bilă)
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C