Descriere:
Unitate de întreținere din 3 piese „multifix”, recipient din policarbonat și coș de protecție, BG 1, G 3/8, presiune de intrare max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Unități de întreținere din trei părți, compuse dintr-un regulator de presiune cu membrană independent de presiunea de admisie, cu ventilație secundară, un separator centrifugal și un lubrifiant proporțional.
Caracteristică:
- A: 137,8 mm
- B: 192,1 mm
- C: 67,0 mm
- D: 125,1 mm
- BG: 1
- DN: 10
- Serie: multifix
- Carcasă: Zinc turnat sub presiune
- Filet: G3/8
- recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
- Debit: 1200 l/min
- capac cu arc: Alamă POM
- Suport pentru picurare: PA
- material de etanșare: NBR
- Finerete filtru: 5 µm
- Evacuarea condensului: semiautomat
- Domeniu de reglare max.: 10 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Indicator manometru max.: 16 bar
- Indicator manometru min.: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C