Unitate de întreținere din 2 piese „multifix”, recipient din policarbonat, coș de protecție, BG 5, G 1

Cod articol.: 100575
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100575
EAN / GTIN 4047322125581
Număr producător 100575
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Unitate de întreținere din 2 piese „multifix”, recipient din policarbonat și coș de protecție, BG 5, G 1, presiune de intrare max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Unități de întreținere din două părți, compuse dintr-un regulator de presiune cu membrană independent de presiunea de admisie, cu control invers, cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal și un lubrifiant proporțional.

Caracteristică:

  • A: 200,0 mm
  • B: 381,8 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 253,8 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Aluminiu
  • Filet: G 1
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 13500 l/min
  • capac cu arc: Alamă POM
  • Suport pentru picurare: PA
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 40 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C