Ulei pentru ceață „multifix”, cu rezervor din policarbonat, BG 3, G 3/4

Cod articol.: 100554
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100554
EAN / GTIN 4047322155779
Număr producător 100554
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Ulei pentru ceață „multifix” cu rezervor din policarbonat, BG 3, G 3/4, presiune de intrare max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C. Ulei proporțional, umplerea cu ulei sub presiune este posibilă.

Caracteristică:

  • A: 68,8 mm
  • B: 198,2 mm
  • C: 66,1 mm
  • D: 132,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/4
  • Tipul uleiului: CL 32 conform DIN 51517-ISO VG 32
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • Debit: 5000 l/min
  • Suport pentru picurare: PA
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C