Prefiltru „multifix” recipient din policarbonat, coș de protecție, 0,3 µm, BG 1, G 1/4

Cod articol: 100529
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100529
EAN / GTIN 4047322132312
Număr producător 100529
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Prefiltru „multifix” cu recipient din policarbonat și coș de protecție, 0,3 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, supapă de evacuare: HA. Pentru filtrarea impurităților solide mai mari de 0,3 µm.

Caracteristică:

  • A: 47,8 mm
  • B: 152,1 mm
  • C: 27,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 160 l/min
  • Eficiență: 99,999%
  • material de etanșare: NBR
  • Element filtrare: Hârtie POM
  • Finerete filtru: 0,3 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 0,02 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C