Filtru „multifix”, recipient din policarbonat, coș de protecție, 5 µm, BG 1, G 3/8, HA

Cod articol.: 100518
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100518
EAN / GTIN 4047322130752
Număr producător 100518
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru „multifix” cu recipient din policarbonat și coș de protecție, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatură ambiantă a mediului max. 60 °C, supapă de evacuare: HA. Separator centrifugal cu element filtrant sinterizat.

Caracteristică:

  • A: 47,8 mm
  • B: 152,1 mm
  • C: 27,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/8
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 2000 l/min
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C