Regulator cu filtru „multifix”, recipient metalic și tub vizor, BG 5, G 1

Cod articol: 100497
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100497
EAN / GTIN 4047322179751
Număr producător 100497
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru „multifix” cu rezervor metalic, tub de vizualizare și manometru, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 20 bar, interval de reglare. 0, 5-10 bar, supapă de evacuare HA. Regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea de alimentare, cu posibilitate de inversare a sensului de acțiune și cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 100,0 mm
  • B: 383,7 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 255,7 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Aluminiu
  • Filet: G 1
  • recipiente: Recipient metalic cu tub de vizualizare
  • Debit: 15000 l/min
  • capac cu arc: Alamă POM
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 40 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Consum propriu de aer: Da
  • Presiune maximă la intrare: 20 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Consum propriu de aer max.: 0,5 l/min (în funcție de presiunea secundară)
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C