Descriere:
Regulator cu filtru „multifix” cu rezervor din policarbonat, coș de protecție și manometru, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, interval de reglare. 0, 5 - 10 bar, supapă de evacuare HA. Regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea de alimentare, cu posibilitate de inversare a sensului de acțiune și cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.
Caracteristică:
- A: 68,8 mm
- B: 246,3 mm
- C: 99,0 mm
- D: 147,3 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Serie: multifix
- Carcasă: Zinc turnat sub presiune
- Filet: G1/2
- recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
- Debit: 6700 l/min
- capac cu arc: Alamă POM
- material de etanșare: NBR
- Finerete filtru: 5 µm
- Evacuarea condensului: semiautomat
- Domeniu de reglare max.: 10 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Indicator manometru max.: 16 bar
- Indicator manometru min.: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C