Regulator de presiune pneumatic cu comandă de la distanță „multifix”, BG 1, G 1/4

Cod articol: 100462
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100462
EAN / GTIN 4047322392358
Număr producător 100462
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune pneumatic cu comandă de la distanță „multifix”, fără manometru, BG 1, G 1/4, aer de comandă G 1/8, presiune de intrare max. 16 bar. Regulator de presiune cu membrană, cu comandă pneumatică de la distanță și aerisire secundară. Reglarea presiunii se efectuează printr-un regulator de presiune pilot (raport de transmisie 1:1). Presiunea inițială corespunde presiunii setate pe regulatorul pilot. Ca regulator de presiune pilot se poate utiliza un regulator de presiune standard normal sau un regulator de presiune de precizie.

Caracteristică:

  • A: 48,0 mm
  • B: 75,0 mm
  • C: 48,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • Debit: 2100 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Racord aer de comandă: G1/8
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C