Regulator de presiune cu alimentare continuă „multifix” BG 3, G 1/2, 0, 5-10 bar

Cod articol: 100453
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100453
EAN / GTIN 4047322164917
Număr producător 100453
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune, alimentare continuă cu presiune „multifix”, inclusiv manometru, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Regulatoare de presiune cu membrană aliniabile cu aerisire secundară. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale. Prin blocarea a cel puțin două sau mai multe regulatoare, mai multe circuite de aer de lucru cu presiuni de ieșire diferite pot fi alimentate printr-o singură alimentare cu aer.

Caracteristică:

  • A: 68,8 mm
  • B: 134,1 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 35,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/2
  • Debit: 8500 l/min
  • capac cu arc: Alamă POM
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C