Supapă de umplere (supapă de pornire) „FUTURA”, BG 2, G 3/8

Cod articol.: 100313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100313
EAN / GTIN 4047322214872
Număr producător 100313
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de umplere (supapă de pornire) „FUTURA”, BG 2, G 3/8, presiune de intrare 2, 5 - 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C. Supapă cu scaun acționată prin presiune secundară pentru ventilarea controlată a instalațiilor cu aer comprimat. Această supapă împiedică creșterea bruscă a presiunii și mișcările periculoase și bruște ale cilindrului. La atingerea a 50% din presiunea de intrare, secțiunea transversală completă a regulatorului se deschide. Timpul de umplere poate fi reglat prin ajustarea șurubului de reglare.

Caracteristică:

  • A: 63,0 mm
  • B: 111,5 mm
  • C: 53,5 mm
  • D: 58,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G3/8
  • Debit: 4500 l/min
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 2,5 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C