Stație de întreținere SAFETY „FUTURA”, KH-AV-2-teiling-WE, VA, BG 4, G 1

Cod articol.: 100272
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100272
EAN / GTIN 4047322246538
Număr producător 100272
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Stație de întreținere SAFETY „FUTURA”, supapă de pornire cu robinet cu bilă, unitate de întreținere din 2 piese, VA, BG 4, G 1, PE 2, 5-16 bar, reglabilă. 2, 5-8 bar. Această stație de întreținere a aerului comprimat, compusă dintr-un robinet cu bilă inclusiv amortizor de zgomot, o supapă de pornire și, opțional, un regulator de presiune, un regulator cu filtru sau o unitate de întreținere, îndeplinește toate cerințele privind siguranța în exploatare și prevenirea accidentelor!

Caracteristică:

  • A: 340,0 mm
  • B: 343,0 mm
  • C: 137,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G 1
  • membrană: NBR
  • Debit: 10000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Element filtrare: Cellpor (PE)
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: complet automat
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Domeniu de reglare max.: 8 bar
  • Domeniu de reglare min.: 2,5 bar
  • Consum propriu de aer: Da
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 2,5 bar
  • Racord de aerisire: Amortizor de zgomot (robinet cu bilă)
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 10 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Consum propriu de aer max.: 1,5 l/min (în funcție de presiunea secundară)