Descriere:
Fein HSS-Sägeblatt, Kreisform ⌀63 2er Pack Nr. 63502102016 HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt und Kunststoffen
Unitate de întreținere din 2 piese „FUTURA”, recipient din policarbonat, coș de protecție și manometru, BG 2, G 1/2, interval de reglare 0, 5 - 8 bar, evacuare condens: HA. Unități de întreținere din două piese, cu design modern și valori excelente ale debitului. Regulator de presiune cu membrană blocabil și cu închidere, cu aerisire secundară. Umplerea cu ulei în timpul funcționării este posibilă.
Caracteristică:
- A: 126,0 mm
- B: 257,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
- Carcasă: PA66 GF60
- Filet: G1/2
- recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
- membrană: NBR
- Debit: 3500 l/min
- Suport pentru picurare: PC
- material de etanșare: NBR
- Element filtrare: Cellpor (PE)
- Finerete filtru: 5 µm
- Evacuarea condensului: semiautomat
- Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
- Domeniu de reglare max.: 8 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Presiune de intrare min.: 1,5 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Indicator manometru max.: 10 bar
- Indicator manometru min.: 0 bar
- Interval de temperatură max.: 50 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C