Descriere:
Microfiltru „FUTURA” cu recipient din policarbonat și coș de protecție, 0,01 µm, BG 4, G 3/4, PE 1,5 - 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C, evacuare condens HA. Microfiltre cu design modern pentru cerințe ridicate privind puritatea aerului comprimat. Microfiltrul servește la separarea uleiului solid, a apei și a impurităților solide până la 0,01 µm din aerul comprimat și gaze.
Caracteristică:
- A: 85,0 mm
- B: 252,0 mm
- C: 63,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
- Carcasă: PA66 GF60
- Filet: G3/4
- recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
- Debit: 1500 l/min
- Conținutul de ulei rezidual: < 0,01 mg/m³
- Element filtrare: Fibră de sticlă borosilicată
- Finerete filtru: 0,01 µm
- Evacuarea condensului: semiautomat
- Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
- Separarea prafului: > 0,01 µm 99,999 %
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Presiune de intrare min.: 1,5 bar
- Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 0,1 bar
- Interval de temperatură max.: 50 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C