Parka INDUSTRY Dayton, Unisex, Negru, Mărimea M

Cod articol: 10010-194-09 M
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
Cod articol 10010-194-09 M
EAN / GTIN 5707209840240
Număr producător 10010-194-09 M
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Permite pielii să respire, este rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă cu cusături lipite.
  • Glugă detașabilă, căptușită, cu corzi elastice reglabile
  • Căptușeală detașabilă din blană faux cu fermoar
  • Manșoane în formă pentru o mare libertate de mișcare
  • vizibilitate îmbunătățită în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Respirabil, vânt și impermeabil
  • Cusăturile sunt lipite
  • Căptușeală detașabilă din blană faux cu fermoar
  • Gluga este detașabilă, căptușită și echipată cu cabluri elastice reglabile
  • Guler interior din material moale, durabil
  • Închidere cu fermoar dublu, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presare
  • Buzunar cu fermoar sub banda de protecție împotriva intemperiei
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Inel D.
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Buzunare armonica cu clapa si buzunare suplimentare
  • Buzunar interior cu fixare scai
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) și elemente de fixare cu capse pe încheieturi
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Structura pânzei.
  • Circumferinta pieptului: 100 cm / 39,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală