Curatitor cu inalta presiune HD 9/100-4 Cage Classic

Cod articol: 1.812-000.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1.812-000.0
EAN / GTIN 4054278303130
Număr producător 1.812-000.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Ideal pentru utilizare universală în construcții și industrie: Aspiratorul nostru versatil de înaltă presiune HD 9/100-4 Cage Classic din clasa compactă UHP. Inima dispozitivului este o pompă industrială de înaltă presiune extrem de puternică de la WOMA cu eficiență volumetrică ridicată. Echipat cu un pistol de bypass, HD 9/100-4 oferă o presiune de lucru de 1000 bari, oferă 900 litri de apă Pro oră și elimină chiar și cea mai încăpățânată murdărie în mod fiabil și rapid.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 1395 x 789 x 1088
  • Presiune de lucru: 1000 / 100 bar / MPa
  • Debit: 980 l/h.
  • Greutate (cu accesorii): 392 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 395,5 kg
  • Greutate fără accesorii: 378 kg
  • Combustibil: Electric
  • Putere motor: 30 kW
  • Tip pompă: Arbore cotit
  • Tipul curent: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
  • Temperatură de alimentare: 45°C

Avantaj:

Pompă industrială de înaltă presiune de înaltă performanță:
  • PLUNGER fabricat din carbură pentru o durată lungă de viață.
  • Design ușor de service pentru înlocuirea ușoară a pieselor de uzură, cum ar fi supapele, garniturile sau PLUNGER.
Pistol WOMA confortabil:
  • Mâner ergonomic și greutate redusă pentru operare ușoară.
Durabil și robust:
  • Costuri reduse de operare și service.
Mobilitate ridicată:
  • Roțile mari și centrul de greutate optim asigură faptul că dispozitivul este foarte mobil, în ciuda dimensiunii sale.
Caracteristică cheie:
  • Pompă de prepresiune pentru apă (opțional)
pompă industrială de înaltă presiune de înaltă performanță:
  • PLUNGER fabricat din carbură pentru o durată lungă de viață.
  • Design ușor de service pentru înlocuirea ușoară a pieselor de uzură, cum ar fi supapele, garniturile sau PLUNGER.
  • Proiectare supapă centrală pentru eficiență volumetrică ridicată.
Pistol WOMA confortabil:
  • Mâner ergonomic și greutate redusă pentru operare ușoară.
  • Muncă fără oboseală datorită forțelor de extracție reduse.
Durabil și robust:
  • Costuri reduse de operare și service.
  • Previne o recul brusc, deoarece presiunea se acumulează încet atunci când arma este îndepărtată.
Mobilitate ridicată:
  • Roțile mari și centrul de greutate optim asigură faptul că dispozitivul este foarte mobil, în ciuda dimensiunii sale.
  • Un cârlig practic de macara permite transportul ușor, chiar și pe teren accidentat.
Caracteristică cheie:
  • Pompă de prepresiune a apei (opțional)
  • Protecție la apă redusă ca standard

Conţinut:

Furtun de înaltă presiune: 20; supapă de siguranță; contor de utilizare