Descriere:
Noua noastră mașină de spălat cu acumulator BR 30/1 C BP Pack este alegerea ideală pentru curățarea igienică a pardoselilor pe toate tipurile de pardoseli dure, inclusiv pardoseli din țiglă și pardoseli de siguranță. Datorită tehnologiei cu role din microfibră, oferă rezultate de curățare cu până la 20% mai bune și timpi de uscare cu până la 60% mai scurți în comparație cu curățarea manuală a podelelor. Alimentat de o baterie litiu-ion puternică de 18 volți de la Kärcher Battery Universe, BR 30/1 C BP Pack este potrivit în special pentru curățarea întreținerii pe suprafețe mai mici în birouri, magazine, cabinete și firme de avocatură, în industria hotelieră și gastronomie sau în cantine, școli și spitale. În plus, poate fi utilizat și împreună cu curățătorul de dezinfectare Kärcher RM 732 pentru dezinfectarea suprafețelor podelelor.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 340 x 305 x 1200 mm
- Platforma bateriei: Platforma bateriei de 18V
- Tip baterie: Baterie litiu-ion detașabilă
- Tip de transmisie: baterie
- Numărul de baterii necesare: 1 bucăți
- Lățimea de lucru a periilor: 300 mm
- Presiune contact perie: 40 g/cm²
- Viteză perie: 500 - 650 rpm
- Transmisie de tracțiune: Conduceți prin rotirea periei
- Performanță teoretică: 200 m²/h.
- Greutate fără accesorii: 6,1 kg
- Timp de funcționare per încărcare a bateriei: Max. 45 min
- Conexiune la rețeaua încărcătorului: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Nivel de presiune acustică: Max. 55 dB(A)
- Prindere: 18 V
- Rezervor de apă proaspătă/murdară: 1 / 0,7 l.
- Consumul de apă: 30 ml/min
- Greutate totală permisă: 11 kg
Avantaj:
Rezultat de curățare foarte bun:- Absorbție temeinică a apei murdare, a agenților de curățare, a murdăriei grosiere și a părului
Nivel ridicat de igienă:Baterie litiu-ion detașabilă:- Compatibil cu dispozitivele platformei de baterii de 18 V de la Kärcher Battery Universe
- Reducerea riscului de contaminare încrucișată și de transmitere a agenților patogeni
Potrivit pentru dezinfectarea pardoselilor cu agent de curățare pentru dezinfectare RM 732:- Previne sau reduce transmiterea agentului patogen, inclusiv SARS-CoV-2.-2.
- Nivelul ridicat de igienă la locul de muncă reduce zilele de boală
- Durată lungă de viață și durată de funcționare, timpi scurți de încărcare, încărcări intermediare posibile
Timp scurt de uscare:- Productivitate crescută și costuri reduse datorită timpului de curățare mai scurt.
- Uscare cu până la 60% mai rapidă în comparație cu curățarea manuală.
- Timpii scurți de uscare reduc riscul de alunecare prin pardoseli umede
- Rezultate cu până la 20% mai bune decât curățarea manuală
Funcție preventivă integrată cu pieptene pentru păr:- Reduce costurile totale de operare și curățare cu până la 50%
- Curățarea igienică sporește siguranța la locul de muncă
- Reduce și previne praful sau aspirarea
Poziție de parcare cu încuietori de parcare:- Nu atingeți partea inferioară a rolelor umede în poziția de parcare
- Cu până la 25% mai productive decât dispozitivele cu fir
Design compact, foarte robust:- Componente metalice de înaltă calitate și durabile
- Permite condiții de mediu curate din punct de vedere igienic
- Pentru performanțe ridicate și costuri reduse de întreținere
- Reduce timpul de curățare cu până la 50%
- Crește calitatea curățării și nivelul de igienă
- Accelerează uscarea rolelor
Caracteristică principală:- Performanță excelentă de curățare
- Unitate de bază fără baterii
Conţinut:
Sistem cu 2 rezervoare
Livrare:
Bateria și încărcătorul nu sunt incluse; perie cu role