Descriere:
NT 65/2 AP este un aspirator puternic umed/uscat cu sistem ApClean pentru o putere de aspirare constant ridicată și intervale lungi de lucru. Unitatea de aspirare are o carcasă compactă a turbinei cu capac integrat pentru îndepărtarea ușoară a filtrului mare plisat. Aceasta este curățată eficient cu ajutorul curățării semi-automate a filtrului ApClean. Acest lucru asigură o putere de aspirare constantă ridicată, intervale de lucru mai lungi și o durată lungă de viață a filtrului. NT 65/2 AP are un control electronic al nivelului în timpul aspirării umede, care împiedică depășirea cantității maxime permise de umplere. Lichidele absorbite pot fi eliminate cu ușurință printr-un furtun de scurgere fix, rezistent la ulei. Accesoriile pot fi conectate ușor și rapid la tetină cu ajutorul sistemului de cleme. Dispozitivul are un suport pentru furtun, un suport pentru accesorii și o zonă mare de depozitare, de ex. pentru scule. Două roți fixe mari și două roți pivotante oferă modelului NT 65/2 AP mobilitatea necesară.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 600 x 480 x 920 mm
- Consum de energie: Max. 2760 W
- Conținutul containerului: 65 l
- Materialul containerului: Plastic
- Greutate fără accesorii: 20 kg
- Lungimea cablului: 10 m
- Volum de aer: 2 x 74 l/s.
- Nivelul presiunii acustice: 73 dB(A)
- Diametru nominal standard: DN 40
- Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Vid: 254 / 25,4 mbar / kPa
Avantaj:
Suprafață de depozitare integrată:- Datorită spațiului mare de depozitare integrat de pe capul carcasei, uneltele și accesoriile sunt întotdeauna bine organizate și întotdeauna la îndemână.
Furtun de golire integrat (rezistent la ulei):- Furtunul de scurgere ușor accesibil permite eliminarea ușoară a lichidelor aspirate.
Curățarea semi-automată a filtrului:- Curățarea semi-automată a filtrului menține puterea de aspirare ridicată în mod eficient și permanent.
Fixarea furtunului și a tubulaturii :- Atașarea ușoară a furtunului de aspirație și a tubulaturii în timpul transportului și depozitării.
Caracteristică cheie:- Curățare semi-automată a filtrului
- Filtru pliat plat (clasa de praf M)
- Goliți furtunul și împingeți bara
Conţinut:
Oprire automată la cantitatea maximă de umplere; clasă de protecție: Ii; curățarea filtrului: Curățare semi-automată a filtrului AP; rolă de umplere; protecție împotriva șocurilor