Descriere:
Kärcher prezinta Tact² – noul aspirator profesional de inalta clasa. Această dezvoltare ulterioară a sistemului Tact dovedit pentru curățarea filtrului atinge un nou nivel optim de productivitate. Putere de aspirare ridicată în mod constant datorită celor două motoare și durată lungă de viață a filtrului pentru o funcționare continuă, practic fără a fi nevoie să vă gândiți la schimbările de filtru. Aspiratoarele Kärcher NT cu Tact² sunt sisteme complete pentru îndepărtarea unor cantități mari de praf fin, precum și a murdăriei grosiere și a apei. Cu diferite versiuni, această familie de aspiratoare oferă soluții optime pentru multe aplicații în care puterea de aspirare ridicată este importantă în mod constant: În sectorul construcțiilor, în cel alimentar, în cel auto și în cel industrial în general.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 685 x 560 x 920 mm
- Consum de energie: Max. 2760 W
- Conținutul containerului: 75 l
- Materialul containerului: Oţel superior
- Greutate inclusiv ambalaj: 36,6 kg
- Greutate fără accesorii: 29 kg
- Lungimea cablului: 10 m
- Volum de aer: 2 x 74 l/s.
- Nivelul presiunii acustice: 73 dB(A)
- Diametru nominal standard: DN 40
- Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Vid: 254 / 25,4 mbar / kPa
Avantaj:
Depozitare independentă de direcție a accesoriilor pentru țevi de aspirație și duze de podea:- Acest lucru duce la un acces rapid din toate părțile.
Mult înăuntru, ieșiți repede cu recipientul de basculare:- Nu trebuie decât să înclinați recipientul de colectare înapoi la punctul de eliminare și să îl goliți.
Șasiu înclinat cu blocare container:- Pentru a vă asigura că containerul și șasiul rămân întotdeauna conectate în siguranță.
Furtun de golire pentru golirea directă a lichidelor aspirate:- Clapeta capacului rămâne închisă strâns până când se află direct deasupra punctului de eliminare.
- Există, de asemenea, spațiu pentru un furtun de 4 metri și cablul de alimentare din cauciuc (10 metri).
- Asigurați o poziție sigură în timpul golirii, deoarece centrul de greutate se află în șasiu.
Caracteristică cheie:- Curățare automată a filtrului Tact²
- Împingeți bara și furtunul de golire
- Filtru PES rezistent la umiditate
Conţinut:
Clasa de protecție: Ii; rolă de umplere; oprire automată la cantitatea maximă de umplere; sistem antistatic; curățarea filtrului: Curățare automată a filtrului Tact²; protecție împotriva șocurilor