Aspirator umed/uscat NT 65/2 Tact²

Cod articol: 1.667-286.0
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
Cod articol 1.667-286.0
EAN / GTIN 4039784714953
Număr producător 1.667-286.0
L-Număr L00950 524
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Kärcher prezinta Tact² – noul aspirator profesional de inalta clasa. Această dezvoltare ulterioară a sistemului Tact dovedit pentru curățarea filtrului atinge un nou nivel optim de productivitate. Putere de aspirare ridicată în mod constant datorită celor două motoare și durată lungă de viață a filtrului pentru o funcționare continuă, practic fără a fi nevoie să vă gândiți la schimbările de filtru. Aspiratoarele Kärcher NT cu Tact² sunt sisteme complete pentru îndepărtarea unor cantități mari de praf fin, precum și a murdăriei grosiere și a apei. Cu diferite versiuni, această familie de aspiratoare oferă soluții optime pentru multe aplicații în care puterea de aspirare ridicată este importantă în mod constant: În sectorul construcțiilor, în cel alimentar, în cel auto și în cel industrial în general.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 575 x 490 x 880 mm
  • Consum de energie: Max. 2760 W
  • Conținutul containerului: 65 l
  • Materialul containerului: Plastic
  • Greutate inclusiv ambalaj: 31,3 kg
  • Greutate fără accesorii: 24,5 kg
  • Lungimea cablului: 10 m
  • Volum de aer: 2 x 74 l/s.
  • Nivelul presiunii acustice: 73 dB(A)
  • Diametru nominal standard: DN 40
  • Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vid: 254 / 25,4 mbar / kPa

Avantaj:

Curățare automată filtru Tact²:
  • Filtrul plisat plat poate fi scos din partea curată și este împărțit în 2 jumătăți, care sunt curățate alternativ prin lovituri de aer direcționate.
  • Praful fin nu poate înfunda filtrul. Fluxul de aer rămâne constant pentru o lungă perioadă de timp.
Caracteristică cheie:
  • Curățare automată a filtrului Tact²
  • Sistem antistatic,
pur și simplu ocazional:
  • Bara de împingere reglabilă și roțile mari asigură transportul ușor la locul de utilizare, chiar și pe suprafețe denivelate.
Stocare inteligentă a accesoriilor:
  • De exemplu, duza de podea poate fi fixată rapid și independent de direcție.
  • Mai mult de 1000 kilograme de particule de categoria A pot fi aspirate fără să se gândească măcar la schimbarea filtrului.
Sigur și la îndemână:
  • Uneltele pot fi depozitate pe cap la fel de bine și în condiții de siguranță ca piesele mici și sticlele.
  • Sistem antistatic
  • Bară de împingere reglabilă

Conţinut:

Oprire automată la cantitatea maximă de umplere; sistem antistatic; rolă de umplere; protecție împotriva șocurilor; curățare filtru: Curățare automată a filtrului Tact²; clasă de protecție: I

Descărcări și documente

Produse potrivite