Aspirator umed/uscat NT 70/3 ME TC

Cod articol: 1.667-274.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1.667-274.0
EAN / GTIN 4039784725423
Număr producător 1.667-274.0
L-Număr L00950 427
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Familia de aparate NT 70 este formată din aspiratoare mari, puternice, umede/uscate, cu până la trei motoare. O gamă completă de modele care își demonstrează avantajele în special în aplicațiile umede și pentru aspirarea murdăriei grosiere. Performanță puternică de aspirare și calitate Kärcher dovedită la un preț accesibil.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 510 x 645 x 990 mm
  • Consum de energie: Max. 3600 W
  • Conținutul containerului: 70 l
  • Materialul containerului: Oţel superior
  • Greutate inclusiv ambalaj: 35,8 kg
  • Greutate fără accesorii: 29,9 kg
  • Lungimea cablului: 10 m
  • Volum de aer: 3 x 74 l/s.
  • Nivelul presiunii acustice: 83 dB(A)
  • Diametru nominal standard: DN 40
  • Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vid: 254 / 25,4 mbar / kPa

Avantaj:

Caracteristică cheie:
  • Șasiu înclinat și roți mari
  • Mâner ergonomic de împingere pentru depozitarea accesoriilor
integrate:
  • Depozitarea accesoriilor este integrată în bara de protecție mare.
Bară de împingere ergonomică:
  • Datorită mânerului ergonomic de împingere, NT 70 poate fi rulat la locul de muncă.
Șasiu înclinat:
  • Rapid și ușor: Recipientul este pur și simplu înclinat înapoi pentru golire.
Mâner cu design ergonomic:
  • Mânerul cu design ergonomic - situat în partea din față jos a containerului - facilitează manipularea în multe situații.
  • Bară de împingere ergonomică
  • Recipient din oţel superior

Conţinut:

Clasa de protecție: Ii; fulie dispozitiv de îndesat

Descărcări și documente

Produse potrivite