Descriere:
Familia de aparate NT 70 este formată din aspiratoare mari, puternice, umede/uscate, cu până la trei motoare. O gamă completă de modele care își demonstrează avantajele în special în aplicațiile umede și pentru aspirarea murdăriei grosiere. Performanță puternică de aspirare și calitate Kärcher dovedită la un preț accesibil.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 720 x 510 x 975 mm
- Consum de energie: Max. 2400 W
- Conținutul containerului: 70 l
- Materialul containerului: Plastic
- Greutate inclusiv ambalaj: 32,4 kg
- Greutate fără accesorii: 25,2 kg
- Lungimea cablului: 10 m
- Volum de aer: 2 x 74 l/s.
- Nivelul presiunii acustice: 79 dB(A)
- Diametru nominal standard: DN 40
- Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Vid: 254 / 25,4 mbar / kPa
Avantaj:
Depozitare integrată a accesoriilor:- Depozitarea accesoriilor este integrată în bara de protecție mare.
Furtun de golire integrat:- Rezervorul poate fi golit cu ușurință prin furtunul de golire. Un avantaj clar având în vedere volumul foarte mare al recipientului de 70 litri.
Bară de împingere ergonomică:- Datorită mânerului ergonomic de împingere, NT 70 poate fi rulat la locul de muncă.
Amortizor robust:- Bara de protecție robustă protejează dispozitivul împotriva loviturilor și impacturilor.
Caracteristică cheie:- Bară de protecție robustă, roți mari
- Bară de împingere ergonomică
- Filtrele umede sunt disponibile opțional
Conţinut:
Protecție împotriva șocurilor; clasă de protecție: II