Aspirator industrial IVS 100/55 M

Cod articol: 1.573-722.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1.573-722.0
EAN / GTIN 4054278325637
Număr producător 1.573-722.0
L-Număr L00950 237160
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Aspiratorul nostru industrial de clasă superioară IVS 100/55 M este potrivit atât pentru utilizarea continuă mobilă, cât și staționară, pentru aspirarea în siguranță a unor cantități foarte mari de praf fin, care pune în pericol sănătatea. Certificat pentru clasa de praf M și economic în funcționare (IE2), aspiratorul impresionează și prin motorul său puternic trifazat și puternicul compresor cu canal lateral de 5,5 kW. Datorită pornirii soft integrate, este posibilă chiar și operarea pe orice priză industrială convențională de 16 a fără probleme. Gama largă de opțiuni de depozitare pentru depozitarea accesoriilor asigură, de asemenea, mobilitate maximă. Filtrul cu stea mare, de 16 ori, economisește spațiu și este curățat în mod fiabil prin agitarea filtrului orizontal. O cutie de viteze asigură întotdeauna un rezultat optim de curățare - indiferent de efortul necesar și, prin urmare, foarte confortabil pentru utilizator. Mecanismul de decantare al recipientului din oțel inoxidabil de 100 litri facilitează, de asemenea, golirea acestuia de către utilizator. Telecomanda opțională pentru pornirea și oprirea dispozitivului de la o distanță de până la 30 metri arată, de asemenea, ușurința de utilizare a IVS 100/55 M.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Diametrul nominal al conectorului: DN 70
  • Putere de înregistrare: 5,5 kW
  • Tip de înregistrare: Electric
  • Conținutul containerului: 100 l
  • Materialul containerului: Oţel superior
  • Zona filtrului: 2,2m²
  • Greutate inclusiv ambalaj: 148 kg
  • Greutate fără accesorii: 148 kg
  • Volum de aer: 138 / 500 l/s / m³/h.
  • Nivelul presiunii acustice: 77 dB(A)
  • Tipul curent: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vid: 240 / 24 mbar / kPa
  • Diametru nominal accesoriu: DN 70/DN 50

Avantaj:

Compresor canal lateral fără uzură:
  • Cu un dispozitiv de culegere de 5,5 kW și pornire ușoară pentru cantități mari de praf și solide.
  • Pentru o putere de aspirare puternică și o durată de viață de cel puțin 20.000 de ore.
Curățarea manuală a filtrului IVS:
  • Dacă este necesar, acesta poate fi operat fără efort utilizând o manetă poziționată ergonomic.
  • Prelungește durata de viață a filtrului și reduce întreținerea.
Echipat cu filtru stelar foarte mare:
  • Datorită stratului special de acoperire, este, de asemenea, potrivit pentru pulberile uleioase și lipicioase.
Clasa de praf M:
  • În conformitate cu din EN 60335-2-69 pentru dispozitivul complet din clasa de praf M testat.
  • Potrivit pentru utilizarea în operații cu mai multe schimburi și/sau cu mai multe puncte de aspirație.
  • Rezultate de curățare identice, indiferent de forța utilizată.
  • De asemenea, potrivit pentru cantități mari de praf.

Conţinut:

Accesorii incluse: Nu; golire recipient: Șasiu pas cu pas

Descărcări și documente

Produse potrivite