Descriere:
Vibrația filtrului orizontal cu transmisie mecanică este una dintre cele mai izbitoare caracteristici ale aspiratorului nostru industrial de clasă superioară IVS 100/40 cu motor trifazat și compresor cu canal lateral de 4 kW. Această cutie de viteze mecanică integrată asigură o transmisie de putere direcționată și, astfel, asigură întotdeauna aceleași rezultate de curățare, indiferent de forța aplicată de utilizator. Acest transfer contorizat ajută, de asemenea, la prelungirea duratei de viață a filtrului de mari dimensiuni în stea. Un recipient din oțel inoxidabil de 100 litri, fără coroziune, conține cantități mari de solide, în timp ce mecanismul său convenabil de decantare face golirea mai ușoară pentru utilizator. O varietate de opțiuni de stocare securizată sunt disponibile pentru accesorii direct pe dispozitiv.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 1202 x 771 x 1470 mm
- Diametrul nominal al conectorului: DN 70
- Putere de înregistrare: 4,2 kW
- Tip de înregistrare: Electric
- Conținutul containerului: 100 l
- Materialul containerului: Oţel superior
- Zona filtrului: 2,2m²
- Greutate inclusiv ambalaj: 142,8 kg
- Greutate fără accesorii: 130 kg
- Volum de aer: 138 / 500 l/s / m³/h.
- Nivelul presiunii acustice: 75 dB(A)
- Tipul curent: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vid: 175 / 17,5 mbar / kPa
- Diametru nominal accesoriu: DN 70/DN 50
Avantaj:
Compresor canal lateral fără uzură:- Cu admisie de 4 kW și pornire ușoară pentru aspirarea unor cantități mari de praf și solide.
- Pentru o putere de aspirare puternică și o durată de viață de cel puțin 20.000 de ore.
Curățarea manuală a filtrului IVS:- Dacă este necesar, acesta poate fi operat fără efort utilizând o manetă poziționată ergonomic.
- Prelungește durata de viață a filtrului și reduce întreținerea.
Echipat cu filtru stelar foarte mare:- Pentru colectarea sigură a solidelor și prafului până la clasa de praf M.
Caracteristică cheie:- Bușon de inversare a polului
Compresor cu canal lateral fără uzură pentru echipamente antistatice:- Potrivit pentru utilizarea în operații cu mai multe schimburi și/sau cu mai multe puncte de aspirație.
- Rezultate de curățare identice, indiferent de forța utilizată.
- De asemenea, potrivit pentru cantități mari de praf.
- Echipament antistatic
- Zonă de filtrare foarte mare
Conţinut:
Accesorii incluse: Nu; golire recipient: Șasiu pas cu pas