Descriere:
Cu periile sale puternice și complet fără apă, curățătorul de covorașe curăță covorașele foarte eficient și ușor de impuritățile acumulate. În comparație cu dispozitivele convenționale, dispozitivul de curățare are un slot de glisare foarte lat, care poate susține covorașele de podea până la o lățime de 80 centimetri. Puteți selecta durata de funcționare continuă până la o durată de 10 minute. Validatorul electronic de monede este rapid și programabil individual pentru utilizarea cu diferite monede și jetoane. Suportul de covoraș disponibil opțional oferă confort suplimentar în timpul curățării, iar baldachinul de ploaie disponibil opțional minimizează intrarea apei de ploaie în dispozitiv. Cu acest produs veți convinge clienții și, de asemenea, îmbunătăți locația ta!
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 1085 / 531 / 1098 mm
- Greutate inclusiv ambalaj: 80 kg
- Greutate fără accesorii: 80 kg
Avantaj:
Validator electronic de monede:- Programare individuală și ușoară.
Durată de funcționare programabilă:- Setarea continuă a duratei de funcționare până la 10 minute.
Furaje din față:- Murdăria nu rămâne pe aparat.
Pâlnie de murdărie:- Murdăria cade imediat într-un recipient de murdărie.
Perii puternice:- Curățare temeinică și rapidă a covorașului pentru fiecare client de spălare.
Fantă lată:- Curățare eficientă a covorașelor de podea de până la 80 cm lățime.
- Utilizarea diferitelor tipuri de monede și jetoane.
- Adaptarea individuală la condițiile locale.
- Aspect curat.
- Covorașele de podea sunt întotdeauna curate și garantate.