Dispozitiv forecourt AWt-C FP

Cod articol: 1.534-913.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1.534-913.0
EAN / GTIN 4054278235004
Număr producător 1.534-913.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Cu umplutura noastră pentru anvelope AWt-C FP, puteți oferi clienților dvs. Un serviciu suplimentar atractiv și sensibil, care permite, de asemenea, venituri mai mari la locația dvs. Dispozitivul este proiectat pentru presiuni ale pneurilor de până la 8 bari și, desigur, calibrat pentru a îndeplini cerințele specifice fiecărei țări. În plus față de verificarea și reglarea precisă a presiunii în pneuri, are un dozator integrat de apă pentru umplerea rezervorului spălătorului. Acesta este protejat de îngheț și poate fi folosit fără probleme chiar și în lunile de iarnă. Un validator electronic de monede permite utilizarea diferitelor tipuri de jetoane și monede, pe care le puteți defini individual, precum și durata de funcționare infinit reglabilă de până la 7 de minute.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 423 / 423 / 1760 mm
  • Greutate inclusiv ambalaj: 84 kg
  • Greutate fără accesorii: 71 kg

Avantaj:

Dozator integrat de apă:
  • Extracție confortabilă și fără efort a apei.
Validator electronic de monede:
  • Programare individuală și ușoară.
Durată de funcționare programabilă:
  • Setarea continuă a duratei de funcționare până la 7 minute.
  • Îmbunătățește aspectul vizual, deoarece recipientele de apă nu sunt necesare.
  • Vă permite să utilizați diferite tipuri de monede și jetoane.
  • Adaptarea individuală la condițiile locale.