Descriere:
Există multe motive pentru care există deficiențe de miros în vehicule, fie prin fumat sau prin câinele de familie, care a făcut o baie în lacul de pădure. Cu ajutorul pulverizatorului de parfum Tower PT FP, protejat de îngheț și potrivit pentru iarnă, clienții dvs. Neutralizează rapid și ușor aceste mirosuri neplăcute. Puteți alege între 4 parfumuri diferite, în funcție de gustul dvs. Individual și garantat fără a amesteca esențele individuale. Durata de funcționare a dispozitivului poate fi reglată continuu timp de până la 7 minute. Iar programarea individuală a acceptorului electronic de monede, care recunoaște monedele și jetoanele, este, de asemenea, foarte simplă și rapidă.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 423 / 423 / 1550 mm
- Greutate inclusiv ambalaj: 62,4 kg
- Greutate fără accesorii: 55 kg
Avantaj:
Sunt posibile patru parfumuri diferite:- Nu amestecați parfumurile individuale.
Validator electronic de monede:- Programare individuală și ușoară.
Durată de funcționare programabilă:- Setarea continuă a duratei de funcționare până la 7 minute.
- Esențe de parfum pure, care se potrivesc aproape fiecărui gust.
- Utilizarea diferitelor tipuri de monede și jetoane cu un singur acceptor de monede este posibilă fără probleme.
- Adaptarea individuală la condițiile locale.