Aspirator uscat T 11/1 Classic Adv Re!Plast *EU

Cod articol: 1.527-213.0
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
Cod articol 1.527-213.0
EAN / GTIN 4066529107657
Număr producător 1.527-213.0
L-Număr L00950 247711
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Aspiratorul uscat T 11/1 Classic Adv Re!Plast de la Kärcher impresionează prin puterea de aspirare de primă clasă, robustețea și raportul excelent preț-performanță. Deoarece este fabricat din 60% material reciclat*, resursele sunt conservate încă de la început, iar consumul de energie este redus. În ciuda puterii ridicate de aspirare, aparatul funcționează la un nivel redus de zgomot, de numai 61 dB(A), ceea ce îl face perfect pentru locațiile sensibile la zgomot. Aspiratorul are un design compact și nu se poate răsturna, are un volum al recipientului de 11 litri și cântărește doar 4 kg, fiind echipat cu un mâner ergonomic de transport și cot. Acest lucru permite o muncă îndelungată, fără oboseală și un transport confortabil. Cablul de alimentare cu priză, lung de 12 metri, poate fi înlocuit cu ușurință de către utilizator în orice moment. Există un dispozitiv special de depozitare direct pe aspirator pentru accesorii, cum ar fi țeava de aspirare și duza de podea. Pachetul de livrare include, de asemenea, un sac de filtrare din fleece.
* Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × l × H): 385 x 285 x 385 mm
  • Capacitatea recipientului: 11 l
  • Material recipient: Plastic cu conținut reciclat
  • Material recipient: Plastic cu conținut reciclat
  • Comandați unitatea: PCE
  • Culoarea: negru
  • Zgomot de funcționare redus de numai 61 dB(A): Protejează utilizatorul în timpul lucrului.
  • Zgomot de funcționare redus de numai 61 dB(A): Pentru utilizare în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte.
  • Zgomot de funcționare redus de numai 61 dB(A): De asemenea, permite așa-numita curățare pe timp de zi.
  • Greutate redusă: Transport fără efort, cu o singură mână, peste trepte și scări.
  • Greutate redusă: Greutate mai mică cu volum identic al recipientului în comparație cu concurența.
  • Greutate redusă: Permite lucrul îndelungat, fără oboseală.
  • Depozit integrat pentru accesorii: Transport sigur și convenabil al dispozitivului, inclusiv al accesoriilor.
  • Depozit integrat pentru accesorii: Depozitarea rapidă și sigură a cablului de alimentare pe cârligul de cablu.
  • Depozit integrat pentru accesorii: Poziție simplă și practică de parcare a duzei pentru podea pe aspirator.
  • Cârlig pentru cablu: Depozitare ușoară a cablului de alimentare.
  • Cârlig pentru cablu: Cablul este întotdeauna bine fixat în timpul transportului.
  • Lungimea cablului: 12 m
  • Volumul de aer: 40 l/s
  • Design durabil și inovator cu 60 % conținut reciclat: Fabricat cu utilizare redusă de materii prime și energie.
  • Design durabil și inovator cu 60 % conținut reciclat: Utilizarea de materiale reciclate reduce emisiile de CO?
  • Design durabil și inovator cu 60 % conținut reciclat: Aparat inovator, durabil, robust și, prin urmare, foarte economic.
  • Putere nominală: 850 W
  • Nivel de presiune acustică: 61 dB(A)
  • Lățime nominală standard: DN 35
  • Cablu de alimentare la priză: Înlocuire ușoară a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile.
  • Cablu de alimentare la priză: Curățarea poate fi continuată fără întrerupere.
  • Cablu de alimentare la priză: Fără costuri de service inutile și ridicate.
  • Cablu de alimentare la priză: Standard
  • Tip de alimentare: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vid: 235 / 23,5 mbar / kPa

Avantaj:

  • Design durabil și inovator cu 60 % conținut reciclat
  • Greutate redusă
  • Cablu de alimentare la priză
  • Zgomot de funcționare redus de numai 61 dB(A)
  • Depozit integrat pentru accesorii
  • Cârlig pentru cablu

Aplicaţie:

  • Ideal pentru utilizarea în sectoarele de curățenie din hoteluri, catering, comerț cu amănuntul și comerț
  • Pentru toate suprafețele dure, cum ar fi gresie, piatră naturală, PVC, linoleum
  • Podele de covor

Livrare:

Coș filtrant permanent din fleece