Aspirator uscat T 7/1 Classic Adv *EU

Cod articol: 1.527-212.0
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
Cod articol 1.527-212.0
EAN / GTIN 4066529106841
Număr producător 1.527-212.0
L-Număr L00950 247684
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Aspiratorul uscat compact T 7/1 Classic Adv funcționează extrem de silențios la 62 dB(A) și este ideal pentru covoare și suprafețe dure datorită puterii sale excelente de aspirare. Datorită greutății reduse și mânerului de transport ergonomic, acesta poate fi transportat cu ușurință și peste scări și trepte, cu o singură mână. Șasiul, echipat cu 2 roți fixe și 2 roți pivotante, asigură o bună manevrabilitate, iar cotul ergonomic permite o utilizare fără oboseală chiar și în timpul perioadelor lungi de utilizare. Containerul de 7 litri este protejat de o margine de impact de jur împrejur, care previne deteriorarea pereților, a mobilierului și a containerului în sine. Cablul de alimentare la priză al T 7/1 Classic Adv are o lungime de 7,5 metri și poate fi înlocuit de utilizator în foarte scurt timp, dacă este necesar. Echipamentul include, de asemenea, în mod standard, un sac de filtrare din fleece.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × l × H): 375 x 285 x 310 mm
  • Capacitatea recipientului: 7 l
  • Material recipient: material sintetic
  • Material recipient: material sintetic
  • Comandați unitatea: PCE
  • Culoare: antracit
  • Zgomot de funcționare redus de numai 62 dB(A): Ușor pentru utilizator în timpul lucrului.
  • Zgomot de funcționare redus de numai 62 dB(A): De asemenea, pentru utilizare în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte.
  • Zgomot de funcționare redus de numai 62 dB(A): De asemenea, permite așa-numita curățare pe timp de zi.
  • Greutate redusă: Transport fără efort, cu o singură mână, peste trepte și scări.
  • Greutate redusă: Greutate mai mică cu volum identic al recipientului în comparație cu concurența.
  • Greutate redusă: Permite lucrul îndelungat, fără oboseală.
  • Putere de aspirare remarcabilă: Calitate profesională.
  • Putere de aspirare remarcabilă: Raport bun preț-performanță.
  • Cârlig pentru cablu: Depozitare ușoară a cablului de alimentare.
  • Cârlig pentru cablu: Fixare sigură a cablului în timpul transportului.
  • Lungimea cablului: 7,5 m
  • Volumul de aer: 40 l/s
  • Putere nominală: 850 W
  • Coș filtrant principal permanent: Fabricat din fleece rezistent la uzură.
  • Coș filtrant principal permanent: Durabil: Poate fi spălată manual la 30 °C.
  • Bara de protecție robustă: Protejează mobila, pereții și aparatul de deteriorări.
  • Nivel de presiune sonoră: 62 dB(A)
  • Lățime nominală standard: DN 35
  • Cablu de alimentare la priză: Înlocuire rapidă și ușoară a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile.
  • Cablu de alimentare la priză: Procesul de curățare poate fi continuat fără întrerupere.
  • Cablu de alimentare la priză: Fără costuri de service inutile și ridicate.
  • Cablu de alimentare la priză: Standard
  • Tip de alimentare: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vid: 235 / 23,5 mbar / kPa

Avantaj:

  • Greutate redusă
  • Putere de aspirare remarcabilă
  • Cablu de alimentare la priză
  • Cârlig pentru cablu
  • Coș filtrant principal permanent
  • Bara de protecție robustă
  • Zgomot de funcționare redus de numai 62 dB(A)

Aplicaţie:

  • Pentru toate suprafețele dure, cum ar fi gresie, piatră naturală, PVC, linoleum
  • Podele de covor

Livrare:

Coș filtrant permanent din fleece