Aspirator de înaltă presiune HD 5/13 E Classic *EU

Cod articol: 1.520-810.0
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
Cod articol 1.520-810.0
EAN / GTIN 4066529079879
Număr producător 1.520-810.0
L-Număr L00950 248272
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Acest aspirator de înaltă presiune este un aparat compact cu o lance din oțel inoxidabil de 840 milimetri, ușor de utilizat și extrem de robust. Domeniul său de aplicare este curățarea simplă și completă a vehiculelor, mașinilor și uneltelor, precum și a curții și grădinii. Are un cap cilindru din alamă și un furtun textil din oțel de înaltă calitate, care asigură o uzură redusă și o durată lungă de viață. Sistemul automat de reducere a presiunii protejează componentele, prelungește durata de viață și reduce costurile de reparații și întreținere. Baza de bază integrată este utilizată pentru depozitarea practică a duzelor. Acest pachet global cuprinzător este completat de elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit o manipulare mult mai rapidă în comparație cu elementele de fixare cu șurub convenționale.

Caracteristică:

  • Pompă axială cu 3 pistoane: cu piston din oțel inoxidabil
  • Dimensiuni (L × l × H): 334 x 366 x 954 mm
  • Cablu de conectare: 5 m
  • Putere de alimentare: 2,7 kW
  • Presiunea de lucru: 130 bar
  • Comandați unitatea: PCE
  • Dimensiunea duzei: 034
  • Filet cu eliberare rapidă EASY!Lock: Timp scurt de instalare (montare și demontare).
  • Filet cu eliberare rapidă EASY!Lock: Schimbare rapidă a accesoriilor.
  • Filet cu eliberare rapidă EASY!Lock: Operare intuitivă.
  • Culoarea: antracit
  • Debit de livrare: 500 l/h
  • Uzură redusă și durată lungă de viață: Cap cilindru din alamă de înaltă calitate.
  • Uzură redusă și durată lungă de viață: Piston din oțel inoxidabil acoperit cu ceramică.
  • Uzură redusă și durată lungă de viață: Reducere automată a presiunii.
  • Accesorii de înaltă calitate: Lance din oțel inoxidabil cu lungimea de 840 mm.
  • Accesorii de înaltă calitate: Furtun robust din cauciuc cu armătură din plasă de oțel.
  • Accesorii de înaltă calitate: Pistol profesional de înaltă presiune cu supapă din oțel inoxidabil.
  • Presiune max. presiune: 170 bar
  • Mobilitate: Mobil
  • Tip de alimentare: 1 / 230 / 50
  • Intrare apă: 3/4
  • Numeroase opțiuni de depozitare: Suport pentru depozitarea duzei.
  • Numeroase opțiuni de depozitare: Cârlige integrate pentru cabluri.
  • Numeroase opțiuni de depozitare: Suport pentru lance.
  • Temperatura de intrare: 60 °C

Avantaj:

  • Uzură redusă și durată lungă de viață
  • Accesorii de înaltă calitate
  • Numeroase opțiuni de depozitare
  • Filet cu eliberare rapidă EASY!Lock

Aplicaţie:

  • Pentru curățarea vehiculelor
  • Pentru curățarea mașinilor și uneltelor (încă pe șantier)
  • Pentru curățarea curților și grădinilor (ziduri, alei, pavilioane)
  • Pentru curățarea spontană a suprafețelor mici

Livrare:

Furtun HD de 10 m / DN 6, 200 bar