Descriere:
Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 17/15-4 S a fost proiectat pentru utilizare zilnica in conditii dificile si impresioneaza prin performantele sale puternice. Acesta se remarcă prin construcția sa solidă și un cadru robust din oțel. Designul este simplu, intuitiv și permite o aplicare rapidă și fără complicații. Toate componentele importante sunt ușor și rapid accesibile. Curatitorul de inalta presiune din clasa super este echipat cu pistolul clasic de inalta presiune pentru dispozitivele din seria clasica HD. De asemenea, dispune de un dispozitiv de fixare de înaltă calitate EASY!Lock cu eliberare rapidă. Acest lucru permite o configurare și dezasamblare de 5 ori mai rapide. Acest lucru economisește timp și nervi. Un filtru de apă integrat protejează în mod fiabil pompa de înaltă presiune împotriva particulelor de murdărie și a contaminării, prelungind astfel durata de viață. O pompă puternică cu arbore cotit și materiale robuste formează inima mașinii de spălat cu presiune înaltă: Cu chiulasă din alamă și pistoane cu manșoane ceramice. Presiunea poate fi reglată la pompă după cum este necesar. Motorul cu 4 poli cu funcționare lentă, cu răcire cu apă și aer, asigură o funcționare de lungă durată și de lungă durată.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 720 x 637 x 1060 mm
- Cablu de conectare: 5 m
- Capacitate de conectare: 9 kW
- Presiune de lucru: 60 – 150 bar.
- Debit: 1000 – 1700 l/h.
- Greutate (cu accesorii): 73 kg
- Greutate inclusiv ambalaj: 79,6 kg
- Viteză max. Presiune: 210 / 21 bar / MPa
- Tipul curent: 3 / 376 - 424 / 50 V / Hz
- Intrare apă: 1?
- Temperatură de alimentare: 60°C
Avantaj:
Motor cu 4 poli cu funcționare lentă, cu răcire cu apă și aer:- Combină răcirea eficientă a apei cu răcirea robustă a aerului pentru performanțe maxime de răcire, chiar și la temperaturi ambiante sau de apă fluctuante
Concept de mașină clar aranjat:- Nivelul și calitatea uleiului pot fi citite cu ușurință folosind vizorul și joja.
- Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără a fi nevoie de unelte.
- Presiunea și cantitatea de apă pot fi reglate direct la pompă
Cadru robust din oțel cu roți mari pentru mobilitate maximă:- Protejează utilajul chiar și în condiții de mediu nefavorabile
Accesorii clasice cu conectori EASY!Lock:- Asamblare și demontare rapidă, precum și modificări ușoare ale accesoriilor
Pompă puternică și robustă cu arbore cotit, cu chiulasă din alamă și pistoane cu manșoane ceramice:- Cu funcție de aspirare și temperatură a apei de până la 60 °C
- Depozitare încorporată pentru accesorii
- Durată lungă de viață, cu costuri reduse de întreținere
Caracteristică principală:- Pompă robustă cu arbore cotit cu piston ceramic
- Ușor și convenabil de transportat
- Design compact pentru mobilitate maximă
- Performanță ridicată cu eficiență ridicată
- Accesorii robuste și durabile.
- Simplu și intuitiv de utilizat
- Efect plutitor excelent
- Cadru tubular din oțel
Conţinut:
Pompă cu arbore cotit cu piston ceramic; motor trifazat cu 4 poli cu răcire cu aer și apă; întrerupere a presiunii; filtru de apă integrat; vizor de nivel al uleiului; intrare apă din alamă