Curatitor de inalta presiune HD 18/50-4 Cage Adv

Cod articol: 1.367-162.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1.367-162.0
EAN / GTIN 4054278223353
Număr producător 1.367-162.0
L-Număr L00950 241092
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Extrem de puternic și echipat excelent, dispozitivul nostru mobil de curățare cu înaltă presiune HD 18/50-4 CAGE AVANSAT din clasa compactă UHP este un adevărat all-rounder pentru o gamă largă de aplicații în industrie, construcții și transport. Cu o presiune de lucru de 500 bari, un debit de apă de 30 l/min și o capacitate de curățare de până la 30 kW, chiar și cantități mari de murdărie și depozite încăpățânate pot fi îndepărtate în mod fiabil. Reducerea automată a presiunii asigură o manevrare simplă și confortabilă. Supapa reduce presiunea din furtun astfel încât să rămână flexibilă când pistolul este închis. În plus, atunci când pistolul este îndepărtat, presiunea se acumulează încet, prevenind efectiv o reculul brusc. Fiind unul dintre cele mai ușoare aparate de curățat cu înaltă presiune din clasa sa, HD 18/50-4 impresionează, de asemenea, prin flexibilitate și mobilitate maxime. Dispozitivul robust și mobil are 4 roți mari, un cârlig de macara pentru transportul pe teren accidentat și poate fi adus la locul respectiv cu un stivuitor. Comutatorul rotativ intuitiv permite, de asemenea, operarea ușoară a dispozitivului.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 747 x 1317 x 1093 mm
  • Presiune de lucru: Max. 500 / max. 50 bar / MPa
  • Debit: 1800 l/h.
  • Greutate (cu accesorii): 321,3 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 328,7 kg
  • Greutate fără accesorii: 307 kg
  • Combustibil: Electric
  • Putere motor: 30 kW
  • Tip pompă: Arbore cotit
  • Tipul curent: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
  • Temperatura de alimentare: Max. 60 °C.

Avantaj:

Supapă de eliberare a presiunii:
  • Supapa de eliberare a presiunii reduce presiunea din furtun, făcându-l flexibil atunci când pistolul este închis.
  • Previne o recul brusc, deoarece presiunea se acumulează încet atunci când arma este îndepărtată.
Mobilitate ridicată:
  • Roțile mari și centrul de greutate optim asigură faptul că dispozitivul este foarte mobil, în ciuda dimensiunii sale.
Caracteristică cheie:
  • Protecție la apă redusă ca standard
Supapă de eliberare automată a presiunii:
  • Îmbunătățirea semnificativă a manevrării, de exemplu, facilitează schimbarea zonei de lucru.
  • Un cârlig practic de macara permite transportul ușor, chiar și pe teren accidentat.
  • Eliberare automată a presiunii
  • Pompă de prepresiune a apei (opțional)

Aplicaţie:

  • Curățarea punților, a suporturilor și a containerelor de marfă
  • Utilizat pentru a elimina abraziunea pneurilor pe pistele din aeroporturi
  • Curățarea țevilor, rezervoarelor și a altor recipiente de pe platformele petroliere
  • Curățarea generală a rezervorului și curățarea țevilor schimbătoarelor de căldură
  • Curățarea camioanelor, vehiculelor și echipamentelor
  • Pentru îndepărtarea vopselei și îndepărtarea ruginii suprafețelor metalice
  • Pentru curățarea cabinelor de vopsire, a grătarului, a pieselor mașinii
  • Pentru îndepărtarea algelor, midiilor, encrustațiilor și depunerilor de calcar de pe și de pe nave
  • Pentru curățarea mașinilor de construcții și a componentelor acestora, cum ar fi lanțurile, arborii de amestecare sau cazanele de amestecare
  • Pentru curățarea echipamentelor de construcții, cum ar fi cofraje și schele, precum și vehicule

Conţinut:

Furtun de înaltă presiune: 20 / regim greu; supapă de siguranță; contor de utilizare

Livrare:

Țeavă cu jet din oțel inoxidabil 700 mm; duză cu jet plat; pistol de pulverizare industrial

Descărcări și documente

Produse potrivite