Filtru de înaltă presiune HD 9/50-4 Cage

Cod articol: 1.367-156.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1.367-156.0
EAN / GTIN 4039784731011
Număr producător 1.367-156.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Cu o presiune de lucru de până la 500 bari, acest dispozitiv elimină, de asemenea, murdăria persistentă. Designul robust al cuștii îl face deosebit de stabil: Acesta poate fi încărcat cu macaraua - componentele sunt, de asemenea, complet protejate. Multe alte beneficii fac acest dispozitiv prima alegere pentru uz profesional. Convenabil și convenabil: Datorită suportului pentru lance și cârligului de furtun integrat, accesoriile sunt întotdeauna pregătite pe dispozitiv. Contorul de utilizare indică timpii exacți de funcționare a pompei. Cazare sigură: Accesoriile și uneltele sunt depozitate într-un compartiment protejat. Ușor de transportat: Datorită principiului căruciorului cu sac, dispozitivele pot fi transportate mai ușor decât dispozitivele cu patru roți - în special pe teren accidentat, cum ar fi șantierele de construcții. Fiabilitate și siguranță: Pompa KÄRCHER de înaltă performanță asigură presiunea necesară. Un sistem opțional de protecție împotriva apei cu nivel scăzut protejează utilizatorul și pompa deopotrivă.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 930 x 800 x 920 mm
  • Presiune de lucru: 150 – max. 500 / 15 – max. 50 bar / MPa
  • Debit: 500 – 900 l/h.
  • Greutate (cu accesorii): 195 kg
  • Greutate fără accesorii: 150 kg
  • Combustibil: Electric
  • Putere motor: 15 kW
  • Tip pompă: Pompa Kärcher de inalta performanta
  • Tipul curent: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Temperatura de alimentare: Max. 60 °C.

Avantaj:

Caracteristică cheie:
Pompă cu arbore cotit de înaltă performanță:
  • Fiabil și durabil: Pompa Kärcher de înaltă performanță cu arbore cotit asigură o presiune optimă.
Cazare sigură:
  • Accesoriile și uneltele sunt depozitate într-un compartiment protejat. Deci, totul este întotdeauna ordonat.
  • Pistol industrial robust
  • Protecție scăzută a apei (opțional)

Conţinut:

Furtun de înaltă presiune: 10 / regim greu; supapă de siguranță; contor de utilizare

Livrare:

Țeavă cu jet din oțel inoxidabil 700 mm; duză cu jet plat; pistol de pulverizare industrial

Descărcări și documente

Produse potrivite