Aspirator uscat fără fir T 15/1 Bp ADV HEPA

Cod articol: 1.355-351.0
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
Cod articol 1.355-351.0
EAN / GTIN 4054278994857
Număr producător 1.355-351.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Aspiratorul uscat fără fir T 15/1 Bp Adv HEPA, robust și rezistent la înclinare, punctează prin puterea sa excelentă de aspirare, durabilitate și raportul preț-calitate de primă clasă. Datorită filtrului HEPA 14, acesta îndeplinește cele mai înalte standarde de siguranță chiar și în zonele sensibile din punct de vedere igienic, iar bateriile reîncărcabile puternice Kärcher Battery Power+ (36 V) garantează rezultate de curățare remarcabile. La doar 57 dB(A), aspiratorul este relativ silențios, astfel încât poate fi utilizat și în zonele sensibile la zgomot. Datorită producției sale din 45% material reciclat*, resursele sunt conservate. Aspiratorul T 15/1 Bp Adv HEPA are un volum al recipientului de 15 litri, este compact și manevrabil. Acesta permite transportul ergonomic, aproape de corp și este echipat cu un mâner de transport cu funcție de pliere. Duza pentru spații înguste și pentru tapițerie furnizată poate fi depozitată direct pe aspirator pentru acces ușor. Pachetul de livrare include numeroase accesorii: Furtun de aspirare, colector antistatic, tub de aspirare telescopic ușor și reglabil (aluminiu), duză reversibilă pentru podea, duză pentru parchet, filtru HEPA 14. Bateria și încărcătorul rapid trebuie comandate separat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × l × H): 440 x 250 x 400 mm
  • Timp de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80 % / 100 %: 58 / 81 min
  • Platformă baterie: Platformă pentru baterie de 36 V
  • Capacitatea recipientului: 15 l
  • Material recipient: Plastic
  • Comandați unitatea: PCE
  • Modul eco!efficiency: Durabile prin reducerea consumului de energie.
  • Modul eco!efficiency: Reduce volumul și poluarea fonică.
  • Modul eco!efficiency: Prelungește durata de viață a bateriei.
  • Design ergonomic, compact și ușor de utilizat: Transport ergonomic: Poate fi purtat aproape de corp.
  • Design ergonomic, compact și ușor de utilizat: Îndoire ergonomică și mâner de transport confortabil.
  • Design ergonomic, compact și ușor de utilizat: Economisitor de spațiu și inteligent: Depozitarea rapidă facilitată.
  • Culoarea: antracit
  • Zgomot de funcționare redus de numai 57 dB(A): Ideal pentru lucrul în zone sensibile la zgomot.
  • Zgomot de funcționare redus de numai 57 dB(A): Poluare fonică redusă chiar și pe timp de noapte.
  • Zgomot de funcționare redus de numai 57 dB(A): Reduce riscurile precum stresul sau deteriorarea auzului.
  • Greutate redusă: Ușor de transportat, chiar și cu o singură mână.
  • Greutate redusă: Ușor de transportat peste trepte și scări.
  • Filtru HEPA 14 extrem de eficient: Pentru cele mai înalte standarde de siguranță în locații sensibile la igienă.
  • Filtru HEPA 14 extrem de eficient: Eficiență ridicată de filtrare și separare: 99,995 %.
  • Depozit integrat pentru accesorii: Capul aparatului oferă spațiu de depozitare pentru duza pentru crăpături și duza pentru tapițerie.
  • Depozit integrat pentru accesorii: Accesoriile sunt depozitate într-un mod care economisește spațiu și sunt întotdeauna la îndemână.
  • Depozit integrat pentru accesorii: Transport sigur și comod al aparatului și al accesoriilor.
  • Curent de încărcare: 6A
  • Timp de funcționare per încărcare a bateriei: Modul eco!efficiency: max. 62 (7,5 Ah) / Modul de alimentare: max. 30 (7,5 Ah) / modul eco!efficiency: max. 51 (6,0 Ah) / Modul de alimentare: max. 24 (6,0 Ah) min
  • Putere per încărcare a bateriei: aprox. 150 (7,5 Ah) m²
  • Volumul de aer: 40 l/s
  • Durabil și robust: 45 % conținut reciclat: Fabricare: Utilizare redusă de materii prime și energie.
  • Durabil și robust: 45 % conținut reciclat: Emisii mai mici de CO? datorită producției din materiale reciclate.
  • Putere nominală: 500 W
  • Conexiune la rețea Încărcător: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Nivel de presiune sonoră: 57 dB(A)
  • Gamă largă de accesorii: Duză pentru podea, duză pentru parchet, duză pentru spații înguste și duză pentru tapițerie.
  • Gamă largă de accesorii: Coș filtrant de înaltă calitate și sac filtrant din fleece.
  • Gamă largă de accesorii: Tub de aspirare telescopic din aluminiu ușor, reglabil pe înălțime.
  • Vid: 223 / 22 mbar / kPa
  • Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 de volți: Compatibil cu: toate bateriile reîncărcabile Kärcher Battery Power+/Power de 36 V.
  • Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 de volți: Afișare practică a timpului de funcționare rămas direct pe acumulator.
  • Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 de volți: Înlocuirea rapidă și ușoară a acumulatorului puternic.

Avantaj:

  • Durabil și robust: 45 % conținut reciclat
  • Filtru HEPA 14 extrem de eficient
  • Modul eco!efficiency
  • Design ergonomic, compact și ușor de utilizat
  • Zgomot de funcționare redus de numai 57 dB(A)
  • Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 de volți
  • Concept de operare ușor de utilizat
  • Greutate redusă
  • Gamă largă de accesorii
  • Depozit integrat pentru accesorii

Aplicaţie:

  • 2 butoane mari: Comutator pornit/oprit și mod eco!efficiency.
  • Operare rapidă și ușoară cu piciorul sau cu mâna.
  • Poziție practică de parcare pentru depozitare ordonată.
  • Ideal pentru utilizarea în sectoarele de curățenie din hoteluri, catering, comerț cu amănuntul și comerț
  • Podele dure
  • Podele de covor

Livrare:

Coș filtrant permanent din fleece