Descriere:
Aspiratorul uscat T 15/1 Adv de la Kärcher reprezintă sustenabilitate, durabilitate, putere de aspirare remarcabilă și funcționare ultra-silențioasă. De asemenea, acesta impresionează prin robustețea sa, gama cuprinzătoare de accesorii și raportul excelent calitate-preț. Materialul reciclat în proporție de 45 %* utilizat la fabricarea sa conservă resursele și reduce consumul de energie. Puternicul T 15/1 Adv se caracterizează prin funcționarea silențioasă (52 dB[A]) și este atât de ultrasilențios încât poate fi utilizat oricând pentru curățenie în timpul zilei și în zone sensibile la zgomot. Aspiratorul este manevrabil și rezistent la înclinare, recipientul are o capacitate de 15 litri. Are un mâner de transport cu funcție de pliere pentru un transport ergonomic, aproape de corp. De asemenea, este extrem de durabil și robust - la fel ca șasiul, carcasa, bara de protecție și roțile mari. Pachetul de livrare include o duză pentru spații înguste și o duză pentru tapițerie, care pot fi întotdeauna depozitate la îndemână pe aspirator. Pachetul de livrare al T 15/1 Adv include numeroase accesorii: Furtun de aspirare, cot antistatic, tub de aspirare telescopic ușor, reglabil pe înălțime (aluminiu), duză reversibilă pentru podea, duză pentru parchet, duză pentru spații înguste și duză pentru tapițerie.* Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × l × H): 430 x 255 x 420 mm
- Capacitatea recipientului: 15 l
- Material recipient: material sintetic
- Material recipient: material sintetic
- Comandați unitatea: PCE
- Design ergonomic, compact și ușor de utilizat: Transport ergonomic: Poate fi purtat aproape de corp.
- Design ergonomic, compact și ușor de utilizat: Îndoire ergonomică și mâner de transport confortabil.
- Design ergonomic, compact și ușor de utilizat: Economisitor de spațiu și inteligent: Depozitarea rapidă facilitată.
- Greutate redusă: Ușor de transportat, chiar și cu o singură mână.
- Greutate redusă: Ușor de transportat peste trepte și scări.
- Depozit integrat pentru accesorii: Duză pentru crevase și duză pentru tapițerie: Depozitare în capul aparatului.
- Depozit integrat pentru accesorii: Depozitare cu economie de spațiu, întotdeauna la îndemână.
- Depozit integrat pentru accesorii: Transport sigur și comod al aparatului și al accesoriilor.
- Lungimea cablului: 12 m
- Volumul de aer: 38 l/s
- Durabil și robust: 45 % conținut reciclat: Fabricare: Utilizare redusă de materii prime și energie.
- Durabil și robust: 45 % conținut reciclat: Utilizarea de material reciclat reduce emisiile de CO?
- Putere nominală: 585 W
- Coș filtrant principal permanent: Durabil, robust și sustenabil.
- Coș filtrant principal permanent: Fabricat din fleece.
- Coș filtrant principal permanent: Lavabil manual la 30 °C și reutilizabil.
- Nivel de presiune sonoră: 52 64 dB(A)
- Cablu de alimentare la priză: Înlocuire simplă și rapidă a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile.
- Cablu de alimentare la priză: Procesul de curățare poate fi continuat fără întreruperi.
- Cablu de alimentare la priză: Economisește costuri de service inutile și ridicate.
- Cablu de alimentare la priză: Standard
- Tip de alimentare: 220 240 / 50 60 V / Hz
- Ultra-silențios: Funcționare practic silențioasă la doar 52 dB(A): Perfect pentru curățarea în timpul zilei.
- Ultra-silențios: Funcționare practic silențioasă la doar 52 dB(A): Poluare fonică redusă chiar și pe timp de noapte.
- Ultra-silențios: Funcționare practic silențioasă la doar 52 dB(A): Reduce riscurile precum stresul sau deteriorarea auzului.
- Gamă largă de accesorii: Duză pentru podea, duză pentru parchet, duză pentru spații înguste și duză pentru tapițerie.
- Gamă largă de accesorii: Coș filtrant de înaltă calitate și sac filtrant din fleece.
- Gamă largă de accesorii: Tub de aspirare telescopic din aluminiu ușor, reglabil pe înălțime.
- Vid: 185 / 18 mbar / kPa
Avantaj:
- Durabil și robust: 45 % conținut reciclat
- Ultra-silențios: Funcționare practic silențioasă la doar 52 dB(A)
- Design ergonomic, compact și ușor de utilizat
- Cablu de alimentare la priză
- Înfășurător manual al cablului
- Greutate redusă
- Concept de operare ușor de utilizat
- Coș filtrant principal permanent
- Gamă largă de accesorii
- Depozit integrat pentru accesorii
Aplicaţie:
- Buton mare pentru pornire și oprire.
- Operare rapidă și ușoară cu piciorul sau cu mâna.
- Poziție practică de parcare pentru depozitare ordonată.
- Ideal pentru utilizarea în sectoarele de curățenie din hoteluri, catering, comerț cu amănuntul și comerț
- Podele dure
- Podele de covor
- Curățare în timpul zilei
Livrare:
Coș filtrant permanent din fleece