Curatitor de inalta presiune HD 10/15-4 cusca

Cod articol: 1.353-908.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1.353-908.0
EAN / GTIN 4054278157924
Număr producător 1.353-908.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Cu o rezistență la apă caldă de 85 °C și valori de înaltă performanță, produsul nostru de curățare cu înaltă presiune neîncălzit HD 10/15-4 pentru cuști impresionează atunci când este utilizat în sectorul alimentar comercial. Cadrul său durabil este fabricat din oțel inoxidabil, furtunul de înaltă presiune și roțile sunt realizate din material nedesenat. Piesele sale de transport al apei sunt de calitate alimentară pe tot parcursul. Fie în bucătării, depozite frigorifice sau depozite: Dispozitivul respectă fără efort toate reglementările stricte de igienă. În plus, strălucește cu tehnologia inovatoare. Pistolul inovator EASY!FORCE-HD utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune, reducând astfel forța de menținere a utilizatorului la zero și permițând o muncă lungă, fără oboseală. Cu noile elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock brevetate, procesul de configurare și dezasamblare este ușor: În comparație cu conexiunile cu șurub convenționale, de 5 ori mai rapid, dar, ca rezultat, la fel de durabil și robust.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 650 x 521 x 1100 mm
  • Capacitate de conectare: 6,4 kW
  • Presiune de lucru: 20 – 145 / 2 – 14,5 bar / MPa
  • Debit: 440 – 990 l/h.
  • Greutate (cu accesorii): 78,4 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 86,8 kg
  • Viteză max. Presiune: 175 / 17,5 bar / MPa
  • Tipul curent: 3 / 400 / 50
  • Temperatura de alimentare: Max. 85 °C.

Avantaj:

Pentru cele mai înalte cerințe de igienă:
  • Design din oțel inoxidabil.
Curățare deosebit de eficientă:
  • Temperatură de intrare de până la 85 °C cu ajutorul unei pompe de prepresiune.
Cerințe de igienă:
  • Fără desen și ușor de manevrat.
Economisiți timp și energie: EASY!Force pistol de înaltă presiune și EASY!Lock dispozitive de fixare cu eliberare rapidă:
  • Lucrați fără oboseală în cele din urmă: Pistolul de înaltă presiune EASY!Force.
Caracteristică cheie:
  • Furtun HD rezistent la grăsimi animale
pentru cele mai înalte cerințe de igienă:
  • Toate piesele care transportă apă sunt confecționate din alamă specială, potrivită pentru utilizarea alimentelor.
  • Aprobat pentru detergentul care conține clor RM 734.
  • Tubulatură HD de calitate alimentară, fără colorare.
  • EASY!Lock elemente de fixare cu eliberare rapidă: Durabile și robuste. Și de 5 ori mai rapid decât înșurubat.
  • Tub HD rezistent la grăsimi animale
  • 2 rezervoare de detergent cu funcție de clătire

Conţinut:

Construcție cu cadru tubular închis, cu suport integrat pentru încărcarea macaralei; funcție agent de curățare: 5 l; întrerupere presiune

Livrare:

Țeavă cu jet din oțel inoxidabil 1050 mm; pistol de pulverizare manuală EASY!FORCE food; furtun HD 10 m / versiunea alimentară / DN 8, 400 bar; duză de putere; servo control

Descărcări și documente

Produse potrivite