FM Expert 50/ P.

Cod articol: 1.321-005.0
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
Cod articol 1.321-005.0
EAN / GTIN 4054278817989
Număr producător 1.321-005.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Fiind un cărucior de curățare compact și deschis, FM Expert 50/ P este deosebit de potrivit pentru aplicarea metodei de precondiționare. Modulul de eliminare poate fi reglat în înălțime și poate ține saci de gunoi de diferite dimensiuni. Ustensilele de curățare pot fi depozitate convenabil în găleți de 4 6 litri și separate pe suprafață. Echipamentul suplimentar poate fi montat într-un sertar cu încuietoare și extragere individuală, cu o capacitate de 16 litri. Acest lucru reduce distanțele suplimentare de rulare în procesul de curățare. Conectorii FlexoLink furnizați permit, de asemenea, transportarea sistemelor de mop, a cleștilor și a altor ustensile utile. FlexoLink XL este potrivit pentru montarea unui semn de avertizare sau a WVP 10 Adv. Atât conexiunile flexibile ale uneltei, cât și cârligul pot fi atașate variabil la exteriorul FlexoMate. Pentru depozitarea cu economie de spațiu, cupele și tăvile suspendate pot fi îndepărtate cu ușurință.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 1210 x 663 x 1200 mm
  • Dimensiuni, ambalate: 796 x 584 x 498 mm
  • Greutate fără accesorii: 23,5 kg
  • Program: ADVANCED
  • Unitate de
    ambalare: 1 bucăți
  • Greutate pachet: 27 kg

Conţinut:

Eliminarea deșeurilor

Descărcări și documente

Produse potrivite